TIMKEN
TIMKEN
4836V1250
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 4836V1250
36 Degree Angle; Variable Speed; 125" Pitch Length; 3" Belt Width; 126.1" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
4836V1250
BDI部件号
229753
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/4836V1250/p/229753
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201813269
重量 / Kilogram
4.724
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
36 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Fiberglass
其它特点
Neoprene Rubber Body
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
4836V1250
重量/磅
10.68
详细描述
36 Degree Angle; Variable Speed; 125" Pitch Length; 3" Belt Width; 126.1" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
传动带外侧长度
126.1 英寸 | 3,202.94 毫米
带节距长度
125 英寸 | 3,175 毫米