GATES
GATES
4836V729
GATES GATES
描述
GATES 4836V729
36 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 72.9" Pitch Length; 3" Width; 74" Outside Length; Polyester Tensile Material
制造商部件号
4836V729
BDI部件号
1107313
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/4836V729/p/1107313
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053283822
重量 / Kilogram
3.75
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
36 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
4836V729
制造商内部编号
9800-0101
重量/磅
8.25
详细描述
36 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 72.9" Pitch Length; 3" Width; 74" Outside Length; Polyester Tensile Material
传动带外侧长度
74 英寸 | 1,879.6 毫米
带节距长度
72.9 英寸 | 1,851.66 毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米