GATES
GATES
48C4553
GATES GATES
描述
GATES 48C4553
Belt, Variable Speed; 37 Degree Angle; 45.53" Belt Pitch Length; 1.47" Belt Width; 46-3/4" Belt Outside Length; Carbon Fibre Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
48C4553
BDI部件号
20913998
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/48C4553/p/20913998
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075528258
重量 / Kilogram
0.703
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
37 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Carbon Fibre
外圈材料
Rubber
其它特点
CVT Belt
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
重量/磅
1.55
详细描述
Belt, Variable Speed; 37 Degree Angle; 45.53" Belt Pitch Length; 1.47" Belt Width; 46-3/4" Belt Outside Length; Carbon Fibre Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.47 英寸 | 37.338 毫米
传动带外侧长度
46.75 英寸 | 1187.45 毫米
带节距长度
45.53 英寸 | 1156.462 毫米