5130V732-S https://www.bdiexpress.com/medias/INDGDYBELTXX-VARDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnNU1TOHhNRGN4TVRBeE9Ua3hNekkwTmk5SlRrUkhSRmxDUlV4VVdGaGZWa0ZTUkZKV1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmUyYTU4YTFiNGVmZmM2NDY3N2Q2NTg0MDg0YzlmYzk2NThjNjNkMjkyMjY3OTVjMGM5ZWViNzA5Y2U0ZDk3Yg
401218 变速带 

CONTINENTAL CONTINENTAL

5130V732-S

描述

CONTINENTAL 5130V732-S

30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 73.2" Pitch Length; 3-3/16" Width; 74.6" Outside Length; Kevlar Tensile Material

制造商部件号

5130V732-S

BDI部件号
401218

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256063169
重量 / Kilogram
3.25
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Kevlar
其它特点
Conti V Varispeed Supreme
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
5130V732
重量/磅
8.3
详细描述
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 73.2" Pitch Length; 3-3/16" Width; 74.6" Outside Length; Kevlar Tensile Material
带宽
3.188 英寸 | 80.975 毫米
带节距长度
73.2 英寸 | 1,859.28 毫米
传动带外侧长度
74.6 英寸 | 1,894.84 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新