MAUREY
MAUREY
5130V787
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 5130V787
30 Degree Angle; Variable Speed; 78.7" Pitch Length; 3-3/16" Belt Width; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
5130V787
BDI部件号
641272
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/5130V787/p/641272
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965062370
重量 / Kilogram
3.475
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Kevlar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
5130V787
重量/磅
7.58
详细描述
30 Degree Angle; Variable Speed; 78.7" Pitch Length; 3-3/16" Belt Width; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
78.7 英寸 | 1,998.98 毫米
带宽
3.188 英寸 | 80.975 毫米
传动带外侧长度
0 英寸 | 0 毫米