DODGE
DODGE
5228V930
DODGE DODGE
描述
DODGE 5228V930
Variable Speed Belt; 28 Degree Angle; 93" Pitch Length; 3.25" Belt Width; 94.4" Outside Length; Polyester Tensile Material
制造商部件号
5228V930
BDI部件号
254364
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/5228V930/p/254364
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475081523
重量 / Kilogram
4.39
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
28 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
详细描述
Variable Speed Belt; 28 Degree Angle; 93" Pitch Length; 3.25" Belt Width; 94.4" Outside Length; Polyester Tensile Material
传动带外侧长度
94.4 英寸 | 2397.76 毫米
带节距长度
93 英寸 | 2362.2 毫米
带宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米