DODGE
DODGE
5230V867
DODGE DODGE
描述
DODGE 5230V867
Variable Speed Belt; 30 Degree Angle; 86.7" Pitch Length; 3.25" Belt Width; 88.3" Outside Length; Polyester Tensile Material
制造商部件号
5230V867
BDI部件号
254340
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/5230V867/p/254340
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475080779
重量 / Kilogram
4.6
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
详细描述
Variable Speed Belt; 30 Degree Angle; 86.7" Pitch Length; 3.25" Belt Width; 88.3" Outside Length; Polyester Tensile Material
带节距长度
86.7 英寸 | 2202.18 毫米
传动带外侧长度
88.3 英寸 | 2242.82 毫米
带宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米