OPTIBELT
OPTIBELT
52X16X1725
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 52X16X1725
30 Degree Angle; Variable Speed; 1725MM Pitch Length; 52MM Belt Width; 1825.531MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
52X16X1725
BDI部件号
1406913
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/52X16X1725/p/1406913
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486202694
重量 / Kilogram
1.6
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
High Performance
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
52X16X1725
制造商内部编号
52X16X1725
详细描述
30 Degree Angle; Variable Speed; 1725MM Pitch Length; 52MM Belt Width; 1825.531MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
67.913 英寸 | 1725 毫米
带宽
2.047 英寸 | 52 毫米
传动带外侧长度
71.871 英寸 | 1825.531 毫米