GATES
GATES
6036V850
GATES GATES
描述
GATES 6036V850
36 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 85" Pitch Length; 3-3/4" Width; 86.3" Outside Length; Polyester Tensile Material
制造商部件号
6036V850
BDI部件号
1111385
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/6036V850/p/1111385
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053297782
重量 / Kilogram
5.13
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
36 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
6036V850
制造商内部编号
9800-0105
重量/磅
13.28
详细描述
36 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 85" Pitch Length; 3-3/4" Width; 86.3" Outside Length; Polyester Tensile Material
带节距长度
85 英寸 | 2,159 毫米
带宽
3.75 英寸 | 95.25 毫米
传动带外侧长度
86.3 英寸 | 2,192.02 毫米