MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
6236V762
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 6236V762
36 Degree Angle; Variable Speed; 76.2" Pitch Length; 3-7/8" Belt Width; 77.6" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
6236V762
BDI部件号
24251328
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/6236V762/p/24251328
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041464158
重量 / Kilogram
6.123
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
36 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
其它特点
Polychloroprene Rubber Body
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
6236V762
详细描述
36 Degree Angle; Variable Speed; 76.2" Pitch Length; 3-7/8" Belt Width; 77.6" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带节距长度
76.2 英寸 | 1935.48 毫米
带宽
3.875 英寸 | 98.425 毫米
传动带外侧长度
77.6 英寸 | 1971.04 毫米