OPTIBELT
OPTIBELT
65X20X1706
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 65X20X1706
30 Degree Angle; Variable Speed; 1706MM Pitch Length; 65MM Belt Width; 1831.664MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
65X20X1706
BDI部件号
1406946
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/65X20X1706/p/1406946
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486202786
重量 / Kilogram
2.49
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
High Performance
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
65X20X1706
制造商内部编号
65X20X1706
详细描述
30 Degree Angle; Variable Speed; 1706MM Pitch Length; 65MM Belt Width; 1831.664MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
2.559 英寸 | 65 毫米
传动带外侧长度
72.113 英寸 | 1831.664 毫米
带节距长度
67.165 英寸 | 1706 毫米