GATES
GATES
6604
GATES GATES
描述
GATES 6604
Belt, Variable Speed; 39 Degree Angle; 0.94" Belt Width; 156.9" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
6604
BDI部件号
20907960
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/6604/p/20907960
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053941630
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
39 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
重量/磅
3.81
详细描述
Belt, Variable Speed; 39 Degree Angle; 0.94" Belt Width; 156.9" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
156.9 英寸 | 3985.26 毫米
带节距长度
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.94 英寸 | 23.876 毫米