7480 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-VSPD-HC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnNU9TOHhNRE0wTWpnME5UWTNOelU1T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbE5RUkY5SVExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NDEyY2MwODQ3YTVhYWU3ZDI4YzQxYmMzOTBiMTY5ZWMxNmUyNTEyOWU0NTY2MjYwMjBkZmFiY2FjYTg0Nzkz
20913320 变速带 

GATES GATES

7480

描述

GATES 7480

Belt, Variable Speed; 37 Degree Angle; 0.41" Belt Width; 48.82" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

7480

BDI部件号
20913320

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053012934
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
37 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Automotive XL
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
重量/磅
0.24
详细描述
Belt, Variable Speed; 37 Degree Angle; 0.41" Belt Width; 48.82" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
48.82 英寸 | 1240.028 毫米
带宽
0.41 英寸 | 10.414 毫米
带节距长度
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新