9412HD https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-VSPD-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJobU9DOHhNRE0wTWpnME5qYzVNVGN4TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbE5RUkY5SVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NjQ4NmRhYjI3ZmY2NmYzZDgyZmQ2MjFjOWRiMjExNmZhOGQyNzg4ODM2ZDNlM2U3YjUwMTRkNzBlYzk0NTg2
20913662 变速带 

GATES GATES

9412HD

描述

GATES 9412HD

Belt, Variable Speed; 38 Degree Angle; 0.51" Belt Width; 41.92" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

9412HD

BDI部件号
20913662

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053775778
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
38 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Fleetrunner
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
重量/磅
0.44
详细描述
Belt, Variable Speed; 38 Degree Angle; 0.51" Belt Width; 41.92" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.51 英寸 | 12.954 毫米
传动带外侧长度
41.92 英寸 | 1064.768 毫米
带节距长度
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新