SKF
SKF
PHG 1922V332
SKF SKF
描述
SKF PHG 1922V332
Variable Speed Belt; 22 Degree Angle; 33.2" Pitch Length; 1-3/16" Width; 34" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
PHG 1922V332
BDI部件号
1272570
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/PHG-1922V332/p/1272570
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316573030522
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
22 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
详细描述
Variable Speed Belt; 22 Degree Angle; 33.2" Pitch Length; 1-3/16" Width; 34" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.188 英寸 | 30.175 毫米
传动带外侧长度
34 英寸 | 863.6 毫米
带节距长度
33.2 英寸 | 843.28 毫米