SKF
SKF
PHG 2830V367
SKF SKF
描述
SKF PHG 2830V367
Variable Speed Belt; 30 Degree Angle; 36.7" Pitch Length; 1-3/4" Width; 37.9" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
PHG 2830V367
BDI部件号
1272613
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/PHG-2830V367/p/1272613
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316573030942
重量 / Kilogram
0.6
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
详细描述
Variable Speed Belt; 30 Degree Angle; 36.7" Pitch Length; 1-3/4" Width; 37.9" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
36.7 英寸 | 932.18 毫米
带宽
1.75 英寸 | 44.45 毫米
传动带外侧长度
37.9 英寸 | 962.66 毫米