SKF
SKF
PHG 2926V521
SKF SKF
描述
SKF PHG 2926V521
Variable Speed Belt; 26 Degree Angle; 52.1" Pitch Length; 1-13/16" Width; 53" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
PHG 2926V521
BDI部件号
1272616
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/PHG-2926V521/p/1272616
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316573030973
重量 / Kilogram
0.96
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
26 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
详细描述
Variable Speed Belt; 26 Degree Angle; 52.1" Pitch Length; 1-13/16" Width; 53" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
52.1 英寸 | 1323.34 毫米
带宽
1.813 英寸 | 46.05 毫米
传动带外侧长度
53 英寸 | 1346.2 毫米