PHG 2926V646 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBLTXXX-VSPD-V-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJnMk5pOHhNREUyTkRRMU5EY3hPVFV4T0M5SlRrUlRTMFpDVEZSWVdGaGZWbE5RUkY5V1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MDM1MDIxNDUzNjBiYWJmNGE5MGRiOTQxZTJlYWM0NjYwOTdiMmRhZjNiMmM4N2NmMmFmZGMxNWNiOTgyNzAwZg
1272623 变速带 

SKF SKF

PHG 2926V646

描述

SKF PHG 2926V646

Variable Speed Belt; 26 Degree Angle; 64.6" Pitch Length; 1-13/16" Width; 65-1/2" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

PHG 2926V646

BDI部件号
1272623

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316573031048
重量 / Kilogram
1.19
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
26 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
详细描述
Variable Speed Belt; 26 Degree Angle; 64.6" Pitch Length; 1-13/16" Width; 65-1/2" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
65.5 英寸 | 1663.7 毫米
带节距长度
64.6 英寸 | 1640.84 毫米
带宽
1.813 英寸 | 46.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新