SKF
SKF
PHG VS70X18X1600
SKF SKF
描述
SKF PHG VS70X18X1600
Variable Speed Belt; 30 Degree Angle; 1620MM Pitch Length; 70MM Width; 1713.098MM Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
PHG VS70X18X1600
BDI部件号
1272757
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/PHG-VS70X18X1600/p/1272757
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316573032281
重量 / Kilogram
2.26
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
其它特点
1600MM Inside Length
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
详细描述
Variable Speed Belt; 30 Degree Angle; 1620MM Pitch Length; 70MM Width; 1713.098MM Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
2.756 英寸 | 70 毫米
带节距长度
63.78 英寸 | 1620 毫米
传动带外侧长度
67.445 英寸 | 1713.098 毫米