PL20705 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-VSPD-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJneVl5OHhNRE0wTWpnME5EVXpNRGN4T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbE5RUkY5UVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1Nzk5MTUzMmJiOGQwZWM1NDVhZTFhZDdjMjVhNzhiNWQ1N2JlYWVhMGJmOGM4ZWVkYzg3NjVjM2ViZTMzZDEw
20913986 变速带 

GATES GATES

PL20705

描述

GATES PL20705

Belt, Variable Speed; 30 Degree Angle; 0.79" Belt Width; 32.87" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

PL20705

BDI部件号
20913986

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075238362
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Powerlink | Notched
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
重量/磅
0.3
详细描述
Belt, Variable Speed; 30 Degree Angle; 0.79" Belt Width; 32.87" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
32.87 英寸 | 834.898 毫米
带节距长度
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.79 英寸 | 20.066 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新