NORD GEAR CORP.
NORD GEAR CORP.
R196/71992000
NORD GEAR CORP. NORD GEAR CORP.
描述
NORD GEAR CORP. R196/71992000
Variable Speed Belt; 28 Degree Angle Series; 33" Length; 9" Width
制造商部件号
R196/71992000
BDI部件号
25171464
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/R196-71992000/p/25171464
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
产品明细
Variable Speed Belt
产品规格
28 Degree Angle Series; 33" Length; 9" Width
详细描述
Variable Speed Belt; 28 Degree Angle Series; 33" Length; 9" Width