TR28498 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-VSPD-TR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnMU5pOHhNRE0wTXpBNU5qSTROekkyTWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbE5RUkY5VVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMDBkMDdhNWMxZDIzYzI4MmJiYWQ1ZGVmOTE0MWVlOTY2YzRhM2I1NGY0NTU3YThhOWViYTE3OWNlODgwZDI3
20912938 变速带 

GATES GATES

TR28498

描述

GATES TR28498

Belt, Variable Speed; 40 Degree Angle; 0.78" Belt Width; 50.36" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

TR28498

BDI部件号
20912938

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053275322
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
40 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Truck Belt
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
重量/磅
0.75
详细描述
Belt, Variable Speed; 40 Degree Angle; 0.78" Belt Width; 50.36" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
50.36 英寸 | 1279.144 毫米
带宽
0.78 英寸 | 19.812 毫米
带节距长度
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新