GATES
GATES
VX 15X8X818
GATES GATES
描述
GATES VX 15X8X818
Belt, Variable Speed; 24 Degree Angle; 818MM Belt Pitch Length; 15MM Belt Width; 868.266MM Belt Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
VX 15X8X818
BDI部件号
20292808
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/VX-15X8X818/p/20292808
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
24 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
详细描述
Belt, Variable Speed; 24 Degree Angle; 818MM Belt Pitch Length; 15MM Belt Width; 868.266MM Belt Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
32.205 英寸 | 818 毫米
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米
传动带外侧长度
34.184 英寸 | 868.266 毫米