GATES
GATES
VX 17X9X835
GATES GATES
描述
GATES VX 17X9X835
Belt, Variable Speed; 24 Degree Angle; 835MM Belt Pitch Length; 17MM Belt Width; 891.549MM Belt Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
VX 17X9X835
BDI部件号
20292809
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/VX-17X9X835/p/20292809
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
24 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
详细描述
Belt, Variable Speed; 24 Degree Angle; 835MM Belt Pitch Length; 17MM Belt Width; 891.549MM Belt Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.669 英寸 | 17 毫米
带节距长度
32.874 英寸 | 835 毫米
传动带外侧长度
35.1 英寸 | 891.549 毫米