W20-1120 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-VSPD-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoak9TODVPRE0wTlRJMk9UQXdNalUwTDBsT1JFZEJWRUpNVkZoWVdGOVdVMUJFWDFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MDUzYjQzMDk4MGZlNTA5YmM0NTg5ZWI1M2VkY2IxYWJjMjRjYzRhNjZmNmFiODg3ZGQ0NTY1NzVhOGQ0YzNi
1410418 变速带 

GATES GATES

W20-1120

描述

GATES W20-1120

Belt, Variable Speed; 26 Degree Angle; 1120MM Pitch Length; 21MM Belt Width; 1141.99MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

W20-1120

BDI部件号
1410418

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 3
BDI- 匈牙利 3
BDI- 罗马尼亚 3

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.159
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
26 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
其它特点
Neoprene Rubber Body | Raw Edge Wide Belt
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
重量/磅
0.35053
详细描述
Belt, Variable Speed; 26 Degree Angle; 1120MM Pitch Length; 21MM Belt Width; 1141.99MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带节距长度
44.094 英寸 | 1120 毫米
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米
传动带外侧长度
44.96 英寸 | 1141.99 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新