100T20/6800AFX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJneU9TOHhNRFV3TnpRNE9UTTNPRE16TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmEzYTM4YjYyMDIxOTFkZmU4NTY4OTVhYWRhZTVjNWVlYzlhMGJhNzk5Y2JmN2E2YmY1MmMyMzY0MjI1Yjc4NA
1082628 同步带(英制和公制) 

OPTIBELT OPTIBELT

100T20/6800AFX

描述

OPTIBELT 100T20/6800AFX

Synchronous Belt; 20MM Pitch; 6800MM Pitch Length; 100MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T20; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

100T20/6800AFX

BDI部件号
1082628

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4044978585370
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
20 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
T20
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Alpha Flex | Two Spirally Wound Tension Cords
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
100T20/6800AFX
详细描述
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 6800MM Pitch Length; 100MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T20; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
267.717 英寸 | 6800 毫米
带宽
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新