1128-8M-40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARBLTXXX-SYNC-CG-HT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJoak1pOHhNREUyTkRRMU5UTXdPVE0wTWk5SlRrUkRRVkpDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5RFIxOUlWRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8OGI5ZTYxNWU1MTM3ZGEwMzc3ZWY5ZjIzYzQ0MGFhZjk1MGE2ZTBkNDE4MjkxZmI0MDk0ODkxNTg0ZTEwNGIzZg
20656568 同步带(英制和公制) 

TIMKEN TIMKEN

1128-8M-40

描述

TIMKEN 1128-8M-40

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1128MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

1128-8M-40

BDI部件号
20656568

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0070964220202
重量 / Kilogram
0.247
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1128MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.575 英寸 | 40 毫米
带节距长度
44.409 英寸 | 1128 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新