11T10 DL/1920 BFX PAZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDBREBLTXXX-SYNC-TDBL-BFX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJobU1DODVOek0xTXpBNU16WXhNVGd5TG1wd1p3fDA3YWI1ODQzMGI0YmRmYTE2YjE4ZDg0MmQ5NmI5NzE0YTQwNDdkNzUyNjQ1ZjFjNWE4ZWUyYzEwYjkyMTg2ZWY
21468592 同步带(英制和公制) 

BRECO FLEX BRECO FLEX

11T10 DL/1920 BFX PAZ

描述

BRECO FLEX 11T10 DL/1920 BFX PAZ

Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1920MM Pitch Length; 11MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

11T10 DL/1920 BFX PAZ

BDI部件号
21468592

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BRECO FLEX
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
10 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
T10 Double
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Nylon Tooth Facing
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1920MM Pitch Length; 11MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.433 英寸 | 11 毫米
带节距长度
75.591 英寸 | 1920 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新