https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MDC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJoa1lTOHhNRE0zTXpreE5qY3lNVEU0TWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TlJFTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjZjYjVmMDVjNWUzMGQ2NTQ1NjVhMzkwZWEwMGIyZDViOGIyZGI2ZTZlZGViODZlMDVjNjg2MjQxZTEwMzU5MA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MDC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJoa1lTOHhNRE0zTXpreE5qY3lNVEU0TWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TlJFTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjZjYjVmMDVjNWUzMGQ2NTQ1NjVhMzkwZWEwMGIyZDViOGIyZGI2ZTZlZGViODZlMDVjNjg2MjQxZTEwMzU5MA
OPTIBELT
OPTIBELT
1224-8MDC-12
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 1224-8MDC-12
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1224MM Pitch Length; 12MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MDC; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
1224-8MDC-12
BDI部件号
20384090
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/1224-8MDC-12/p/20384090
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486813951
重量 / Kilogram
0.068
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MDC
张力线材料
Carbon Fiber
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Delta Chain
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
1224-8MDC-12
制造商内部编号
1224-8MDC-12
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1224MM Pitch Length; 12MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MDC; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
48.189 英寸 | 1224 毫米
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米