1248-8M-20 HIGHLOAD https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MHL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJoaVpDODVORGd4TlRNME1UYzNNekV3TG1wd1p3fGE1MDJmMTg1YjRkNGI3NWExZDhhYTUzNjY4ODNlOTYwNTA5NzNmYjkwY2U3YzRkYjFjNjk3ZGIxOGJhNjlhYjg
1057995 同步带(英制和公制) 

OPTIBELT OPTIBELT

1248-8M-20 HIGHLOAD

描述

OPTIBELT 1248-8M-20 HIGHLOAD

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1248MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MHL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

1248-8M-20 HIGHLOAD

BDI部件号
1057995

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4044978559791
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MHL
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Omega High Load
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
1248-8MHL-20
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1248MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MHL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
带节距长度
49.134 英寸 | 1248 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新