1260XH300K https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-XH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmd3TkM4eE1ETXpPREF5TlRVek56VTJOaTlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlZU0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI2NzY2NjZjNjZmNGM0NGQwZDI3ZmExMmExOGNkMjU4OWNkYmVjMDA1MGY3Zjk3MjM0OThjNWQxYTYwNGRhNjM
23033039 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

1260XH300K

描述

GATES 1260XH300K

Synchronous Belt; 7/8 Inch Pitch; 126" Pitch Length; 3" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XH; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

1260XH300K

BDI部件号
23033039

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
7/8 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
XH
张力线材料
Kevlar
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Power Grip
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 7/8 Inch Pitch; 126" Pitch Length; 3" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XH; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
126 英寸 | 3200.4 毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新