https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PG-GT3-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnek9TOHhNRFF3T0RrMU1UWTNOamsxT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRWRmUjFRelh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjY1NWI0ZDZlZDliMzI1MzVkYzk0MDQyZjI4NzJlNzc5NDJhNmZhZDlhNDQxMzI5ODhlMGNkNjRmZWZkZDk2MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PG-GT3-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnek9TOHhNRFF3T0RrMU1UWTNOamsxT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRWRmUjFRelh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjY1NWI0ZDZlZDliMzI1MzVkYzk0MDQyZjI4NzJlNzc5NDJhNmZhZDlhNDQxMzI5ODhlMGNkNjRmZWZkZDk2MQ
GATES
GATES
136-2MGT-06
GATES GATES
描述
GATES 136-2MGT-06
Synchronous Belt; 2MM Pitch; 136MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
136-2MGT-06
BDI部件号
22281305
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/136-2MGT-06/p/22281305
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075594178
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
2 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
2MGT
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
9400-1068
重量/磅
0.01
详细描述
Synchronous Belt; 2MM Pitch; 136MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
5.354 英寸 | 136 毫米
带宽
0.236 英寸 | 6 毫米