TB WOODS
TB WOODS
1400-14M-120W
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 1400-14M-120W
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1400MM Pitch Length; 120MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MW; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
1400-14M-120W
BDI部件号
991497
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/1400-14M-120W/p/991497
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672615846
重量 / Kilogram
1.676
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14MW
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
QT Power Chain
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
140014M120W
重量/磅
3.7
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1400MM Pitch Length; 120MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MW; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
4.724 英寸 | 120 毫米
带节距长度
55.118 英寸 | 1400 毫米