https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-HT200-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmczWXk4eE1EYzJOamszTXpJM01qQTVOQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlJVkRJd01GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5YTUzNWM5ZGQxZmE3NDEzZmVmNmQ1ZDY2NDgxNzk1NTQwZmRlZTAyYjIxNzUzMDIwOTk2NWExMzQzY2I5YWZh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-HT200-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmczWXk4eE1EYzJOamszTXpJM01qQTVOQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlJVkRJd01GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5YTUzNWM5ZGQxZmE3NDEzZmVmNmQ1ZDY2NDgxNzk1NTQwZmRlZTAyYjIxNzUzMDIwOTk2NWExMzQzY2I5YWZh
DODGE
DODGE
1400-14M-170 HT250
DODGE DODGE
描述
DODGE 1400-14M-170 HT250
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1400MM Pitch Length; 170MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
1400-14M-170 HT250
BDI部件号
263076
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/1400-14M-170-HT250/p/263076
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475353217
重量 / Kilogram
2.34
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Torque
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
1400-14M-170 HT200 BELT
制造商内部编号
146622
重量/磅
5.16
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1400MM Pitch Length; 170MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米
带节距长度
55.118 英寸 | 1400 毫米