14GTV252037 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-PC-GTV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmc0WXk4eE1EUXdPRGsxTXpJME9UZ3lNaTlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlRUTE5SFZGWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzZmY2I5ZTVmODBiNjZlNjAyNTY2NmIxYjUyNjgxZWUyMDkzY2NmOTY0YjA0NTc0ZmVlYTllODMxZTIyOTMzZA
20286139 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

14GTV252037

描述

GATES 14GTV252037

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2520MM Pitch Length; 37MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGTV; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

14GTV252037

BDI部件号
20286139

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075618263
重量 / Kilogram
0.74
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14MGTV
张力线材料
Carbon Fiber
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.1
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2520MM Pitch Length; 37MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGTV; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
1.457 英寸 | 37 毫米
带节距长度
99.213 英寸 | 2520 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新