14MGT-1890-40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-MGT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMll5OHhNRE16T0RBeU5qYzBPVGs0TWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TlIxUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmJhOGRlOGU3MGQ2MmIxNTFkMTJhZTY2MWVhODk4OGJmZjEyMDUxODUzODI4MTEyZDBhNjM4MTU4YWUwZTJkZA
24938778 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

14MGT-1890-40

描述

GATES 14MGT-1890-40

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1890MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

14MGT-1890-40

BDI部件号
24938778

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14MGT
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1890MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.575 英寸 | 40 毫米
带节距长度
74.409 英寸 | 1890 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新