GATES
GATES
14MGT-7560EL-37
GATES GATES
描述
GATES 14MGT-7560EL-37
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 7560MM Pitch Length; 37MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGT; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
14MGT-7560EL-37
BDI部件号
23124528
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/14MGT-7560EL-37/p/23124528
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075696223
重量 / Kilogram
2.19
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14MGT
张力线材料
Carbon Fiber
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
9268-2025
重量/磅
4.82
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 7560MM Pitch Length; 37MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGT; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
297.638 英寸 | 7560 毫米
带宽
1.457 英寸 | 37 毫米