TB WOODS
TB WOODS
14MPCC-1750-37
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 14MPCC-1750-37
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1750MM Pitch Length; 37MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MPCC; Carbon Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
14MPCC-1750-37
BDI部件号
20451173
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/14MPCC-1750-37/p/20451173
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672912235
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14MPCC
张力线材料
Carbon Fiber
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
QT Power Chain II
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.01
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1750MM Pitch Length; 37MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MPCC; Carbon Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
68.898 英寸 | 1750 毫米
带宽
1.457 英寸 | 37 毫米