https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-MGT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMll5OHhNRE16T0RBeU5qYzBPVGs0TWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TlIxUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmJhOGRlOGU3MGQ2MmIxNTFkMTJhZTY2MWVhODk4OGJmZjEyMDUxODUzODI4MTEyZDBhNjM4MTU4YWUwZTJkZA
GATES
GATES
1610-14MGT-70
GATES GATES
描述
GATES GT3 1610-14MGT-S,宽度70 ; 皮带/同步带
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1610MM Pitch Length; 70MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
1610-14MGT-70
BDI部件号
23926950
详情
279.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/1610-14MGT-70/p/23926950
单价(不含税)
¥279.00 / 套
¥745.00 / 套 BDIExpress
¥745.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14MGT
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1610MM Pitch Length; 70MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
63.386 英寸 | 1610 毫米
带宽
2.756 英寸 | 70 毫米