https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARBLTXXX-SYNC-PTH-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJoak9TOHhNREUyTkRRMU5UVXdOVGsxTUM5SlRrUkRRVkpDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5UVZFaGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YmUxNzQ1ODMzOTI5ZjZmYmFiY2IyN2RhN2VlOWIyMzMwYzY1OTU3NTUxYjgxNTZkOTg5NTJmODFhZDVmNzU1NQ
TIMKEN
TIMKEN
1750-14MPT-70
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 1750-14MPT-70
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1750MM Pitch Length; 70MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MPT; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
1750-14MPT-70
BDI部件号
20656646
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/1750-14MPT-70/p/20656646
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0038244103638
重量 / Kilogram
1.114
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14MPT
张力线材料
Non Aramid Fiber
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Panther | Ultra-Cord Tensile Member
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1750MM Pitch Length; 70MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MPT; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
2.756 英寸 | 70 毫米
带节距长度
68.898 英寸 | 1750 毫米