OPTIBELT
OPTIBELT
1792-8MDC-21
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 1792-8MDC-21
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1792MM Pitch Length; 21MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MDC; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
1792-8MDC-21
BDI部件号
20384132
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/1792-8MDC-21/p/20384132
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486814163
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MDC
张力线材料
Carbon Fiber
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Delta Chain
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
1792-8MDC-21
制造商内部编号
1792-8MDC-21
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1792MM Pitch Length; 21MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MDC; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
70.551 英寸 | 1792 毫米
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米