1800-8M-50 HIGHLOAD https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MHL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJoaVpDODVORGd4TlRNME1UYzNNekV3TG1wd1p3fGE1MDJmMTg1YjRkNGI3NWExZDhhYTUzNjY4ODNlOTYwNTA5NzNmYjkwY2U3YzRkYjFjNjk3ZGIxOGJhNjlhYjg
1060528 同步带(英制和公制) 

OPTIBELT OPTIBELT

1800-8M-50 HIGHLOAD

描述

OPTIBELT 1800-8M-50 HIGHLOAD

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1800MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MHL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

1800-8M-50 HIGHLOAD

BDI部件号
1060528

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4044978561343
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MHL
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Omega High Load
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
1800-8MHL-50
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1800MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MHL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
70.866 英寸 | 1800 毫米
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新