BROWNING
BROWNING
1800PTH8M-35
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 1800PTH8M-35
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1800MM Pitch Length; 35MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MPTH; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
1800PTH8M-35
BDI部件号
24280787
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/1800PTH8M-35/p/24280787
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MPTH
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Panther
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
1800PTH8M35
制造商内部编号
2267680
重量/磅
1
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1800MM Pitch Length; 35MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MPTH; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
70.866 英寸 | 1800 毫米
带宽
1.378 英寸 | 35 毫米