https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MGT3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJoak5TOHhNRFU0TnpFM05ESXdOelV4T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TlIxUXpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5OWZkNTlmMmY5NmE2MTRkZWQxZTNjNjkyNzFkOGVjMGFjYTcyYWY5ODQ2YmY2NTUxYmE0OTU2N2U5Y2I4NGU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MGT3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJoak5TOHhNRFU0TnpFM05ESXdOelV4T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TlIxUXpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5OWZkNTlmMmY5NmE2MTRkZWQxZTNjNjkyNzFkOGVjMGFjYTcyYWY5ODQ2YmY2NTUxYmE0OTU2N2U5Y2I4NGU
GATES
GATES
1850-5MGT-25
GATES GATES
描述
GATES 1850-5MGT-25
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1850MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
1850-5MGT-25
BDI部件号
1098069
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/1850-5MGT-25/p/1098069
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
5414465732065
重量 / Kilogram
0.191
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
5MGT
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.191
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1850MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米
带节距长度
72.835 英寸 | 1850 毫米