https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-5MGT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmhrTWk4eE1ETXpPREF5TnpZek5EY3hPQzlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlUxbE9RMTgxVFVkVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWE5ZTExOWUzNjUzYjUyOGUyZmM3Y2I2N2IzNDg3NDhiNTc3ZjljMzM4ZjJmMjBkZDNiNGMzZWZhMzJjZWI1Nw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-5MGT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmhrTWk4eE1ETXpPREF5TnpZek5EY3hPQzlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlUxbE9RMTgxVFVkVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWE5ZTExOWUzNjUzYjUyOGUyZmM3Y2I2N2IzNDg3NDhiNTc3ZjljMzM4ZjJmMjBkZDNiNGMzZWZhMzJjZWI1Nw
GATES
GATES
1850-5MGT
GATES GATES
描述
GATES 1850-5MGT
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1850MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 5MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
1850-5MGT
BDI部件号
1098067
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/1850-5MGT/p/1098067
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
5414465732027
重量 / Kilogram
3.918
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
5MGT
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Sleeve | Poly Chain | Power Grip GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1850MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 5MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
72.835 英寸 | 1850 毫米
带宽
0 英寸 | 0 毫米