BRECO FLEX
BRECO FLEX
19.1 T1/5/4673.6 V
BRECO FLEX BRECO FLEX
描述
BRECO FLEX 19.1 T1/5/4673.6 V
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 184" Pitch Length; 0.752" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; T1/5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
19.1 T1/5/4673.6 V
BDI部件号
15064271
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/19-1-T1-5-4673-6-V/p/15064271
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.2
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
1/5 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
T1/5
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 184" Pitch Length; 0.752" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; T1/5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.752 英寸 | 19.1 毫米
带节距长度
184 英寸 | 4673.6 毫米