对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

2000-8M-50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnNU9TOHhNRFV3TnpJM01UTTBNREEyTWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTBhNTVmMTYwNTdiY2FkY2I3MmU5ZTkwYjBiMTYwMGE0N2MzMjU1MmM2ZDJkYzhjY2RiOWIxNTRhNWIyMWVhYg
1408240 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

2000-8M-50

描述

GATES HTD 2000-8M-50 ; 皮带/同步带

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2000MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

GATES HTD 2000-8M-50

BDI部件号
1408240

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 斯洛伐克 105

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
5412571277760
重量 / Kilogram
0.641
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.641
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2000MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米
带节距长度
78.74 英寸 | 2000 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新