W. M. BERG
W. M. BERG
20TB-70
W. M. BERG W. M. BERG
描述
W. M. BERG 20TB-70
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 14" Pitch Length; 1/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL; Stainless Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
20TB-70
BDI部件号
24758543
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/20TB-70/p/24758543
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210242527
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
1/5 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
XL
张力线材料
Stainless Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
10545487
重量/磅
0.05
详细描述
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 14" Pitch Length; 1/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL; Stainless Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
14 英寸 | 355.6 毫米
带宽
0.25 英寸 | 6.35 毫米