210014MBH42 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-BH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnMk1pOHhNREF5T0RVMU1qUTROamswTWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5Q1NGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxMTQ4ZGQyNzdhNWUxM2M2MjYzNGE2NzY0NDJhZDFjYmU5Y2EyOWJkNWVhOGRlM2NmMGNhNjRmMWU4ZTYwY2Ux
637846 同步带(英制和公制) 

MAUREY MAUREY

210014MBH42

描述

MAUREY 210014MBH42

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2100MM Pitch Length; 42MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MBH; Flexten Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

210014MBH42

BDI部件号
637846

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MAUREY
最低订购量
EAN条码
0640965277644
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14MBH
张力线材料
Flexten
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
BlackHawk PD
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
210014MBH42
重量/磅
0.75
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2100MM Pitch Length; 42MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MBH; Flexten Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
82.677 英寸 | 2100 毫米
带宽
1.654 英寸 | 42 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新