https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PG-GT3-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnek9TOHhNRFF3T0RrMU1UWTNOamsxT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRWRmUjFRelh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjY1NWI0ZDZlZDliMzI1MzVkYzk0MDQyZjI4NzJlNzc5NDJhNmZhZDlhNDQxMzI5ODhlMGNkNjRmZWZkZDk2MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PG-GT3-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnek9TOHhNRFF3T0RrMU1UWTNOamsxT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRWRmUjFRelh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjY1NWI0ZDZlZDliMzI1MzVkYzk0MDQyZjI4NzJlNzc5NDJhNmZhZDlhNDQxMzI5ODhlMGNkNjRmZWZkZDk2MQ
GATES
GATES
212-2MGT-09
GATES GATES
描述
GATES 212-2MGT-09
Synchronous Belt; 2MM Pitch; 212MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
212-2MGT-09
BDI部件号
22281437
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/212-2MGT-09/p/22281437
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075594789
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
2 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
2MGT
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
9400-2106
重量/磅
0.01
详细描述
Synchronous Belt; 2MM Pitch; 212MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米
带节距长度
8.346 英寸 | 212 毫米